• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

853/4 ACR® SL Bits mit Schlauchummantelung, magnetisiert, PH 2 x 200 mm

Artikel-Nr.: 05203914001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05203914001
EAN / GTIN 4013288163196
Herstellernummer 05203914001
L-Nummer L60020 4253

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits mit rauen Rippen (Anti Cam-Out Ribs, ACR®) gegen das Herausrutschen aus der Schraube.
  • Permanent magnetisiert, so lassen sich Schrauben sicher auf der Bitspitze halten; mit Kunstoffummantelung, schützt beim Verschrauben Bauteile vor Beschädigungen, zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • ACR® (Anti Cam-Out Ribs) gegen Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
  • Permanent magnetisiert, so lassen sich Schrauben sicher auf der Bitspitze halten
  • Mit Kunstoffummantelung, schützt beim Verschrauben Bauteile vor Beschädigungen
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Lieferumfang:

  • 853/4 ACR® SL Bits mit Schlauchummantelung, magnetisiert, PH 2 x 200 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb