• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehärtetes Prismenpaar Gen.: 0,005mm 5 - 55 mm

Artikel-Nr.: 0520102
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0520102
EAN / GTIN 4029713214210
Herstellernummer 0520102
L-Nummer L40510 1969

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl, gehärtet
  • Ebenheit, Parallelität und rechtwinklige Toleranz beträgt 4 µm
  • 90°-Nuten, paarweise bearbeitet

Beschreibung:

Prismenpaar aus Spezialstahl, gehärtet. Ebenheits-, Parallelitäts- und Rechtwinkligkeitstoleranz 0,004mm. 90° Einschnitt paarweise bearbeitet. Stirn- und Standflächen winklig. Abmessung 100x47x40mm, für Wellen Drm. 5-55mm. Lieferung erfolgt paarweise verpackt.

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl

Norm:

Factory standard

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb