• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

899/4/1 S Universalhalter mit starkem Sprengring, 1/4″ x 200 mm

Artikel-Nr.: 05160979001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bithalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05160979001
    EAN / GTIN 4013288105301
    Herstellernummer 05160979001
    L-Nummer L60020 3350

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
    • Edelstahlhülse für besonderen Korrosionsschutz.
    • Der besonders starke Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter.
    • Der besonders starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest.
    • 1/4″-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

    Vorteil:

    • Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb
    • Mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet
    • 1/4″ Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
    • Starker Sprengring für optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter
    • Starker Dauermagnet hält die Bits bombenfest

    Lieferumfang:

    • 899/4/1 S Universalhalter mit starkem Sprengring, 1/4″ x 200 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb