• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

853/4 Harpoon ACR® Bits, PH 2 x 152 mm

Artikel-Nr.: 05160908001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05160908001
EAN / GTIN 4013288105615
Herstellernummer 05160908001
L-Nummer L60020 3201

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits mit reduziertem Schaftdurchmesser für tiefergelegene Verschraubungen.
  • Versenkung von Schrauben ohne Oberflächenbeschädigung.
  • Mit rauen Rippen (Anti Cam-Out Ribs, ACR®) gegen das Herausrutschen aus der Schraube.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • ACR® (Anti Cam-Out Ribs) gegen Herausrutschen aus dem Schraubenkopf
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Lieferumfang:

  • 853/4 Harpoon ACR® Bits, PH 2 x 152 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb