• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9781 Schaumstoffeinlage KNIPEX Zangen Set 2, 3-teilig

Artikel-Nr.: 05150181001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05150181001
EAN / GTIN 4013288225177
Herstellernummer 05150181001
L-Nummer L60020 4989

Beschreibung

Beschreibung:

  • Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen; bestückt mit 1 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), 1 KNIPEX Mechanikerzange sowie 1 KNIPEX Elektrikerschere.

Vorteil:

  • Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
  • Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
  • Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
  • Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
  • Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung

Lieferumfang:

  • 9781 Schaumstoffeinlage KNIPEX Zangen Set 2, 3-teilig; 1x KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) 26 15 200: 200 mm; 1x KNIPEX Mechanikerzange 38 25 200: 200 mm; 1x KNIPEX Elektrikerschere 95 05 155: 155 mm; 1x 9881 Schaumstoffeinlage KNIPEX Zangen Set 2, ohne Werkzeug: 172 x 30 x 392 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb