• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9734 Schaumstoffeinlage 6004 Joker VDE Set 1, 4-teilig

Artikel-Nr.: 05150124001
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05150124001
Kopieren
EAN / GTIN 4013288232502
Kopieren
Herstellernummer 05150124001
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen.
  • Bestückt mit 4 selbstjustierenden Maulschlüsseln 6004 Joker VDE.

Vorteil:

  • Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
  • Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
  • 6004 Joker VDE XS für Schlüsselweite 7-10 (metrisch) bzw. 1/4″-3/8″ (zöllig); 6004 Joker VDE S für Schlüsselweite 10-13 (metrisch) bzw. 7/16″-1/2″ (zöllig); 6004 Joker VDE M für Schlüsselweite 13-16 (metrisch) bzw. 1/2″- 5/8″ (zöllig); 6004 Joker VDE L für Schlüsselweite 16-19 (metrisch) bzw. 5/8″-3/4″ (zöllig)
  • Stückgeprüftes Werkzeug mit isolierten Griffen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt mit Abrutschschutz und Schiebefunktion für kontaktloses und sicheres Öffnen der nichtisolierten Backen
  • Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern

Lieferumfang:

  • 9734 Schaumstoffeinlage 6004 Joker VDE Set 1, 4-teilig
  • 1x 6004 Joker VDE XS VDE-isolierter, selbstjustierender Maulschlüssel: 7-10 x 1/4-3/8″ x 119 mm
  • 1x 6004 Joker VDE S VDE-isolierter, selbstjustierender Maulschlüssel: 10-13 x 7/16-1/2″ x 155 mm
  • 1x 6004 Joker VDE M VDE-isolierter, selbstjustierender Maulschlüssel: 13-16 x 1/2-5/8″ x 190 mm
  • 1x 6004 Joker VDE L VDE-isolierter selbstjustierender Maulschlüssel: 16-19 x 5/8-3/4″ x 226 mm
  • 1x 9834 Schaumstoffeinlage 6004 Joker VDE Set 1, ohne Werkzeug: 172 x 30 x 392 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb