• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9730 Schaumstoffeinlage 6000 Joker Set 1, 11-teilig

Artikel-Nr.: 05150120001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05150120001
EAN / GTIN 4013288225214
Herstellernummer 05150120001
L-Nummer L60020 4973

Beschreibung

Beschreibung:

  • Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen; bestückt mit 11 Maul-Ringratschenschlüsseln Wera 6000 Joker.

Vorteil:

  • Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
  • Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
  • Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
  • Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
  • Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung

Lieferumfang:

  • 9730 Schaumstoffeinlage 6000 Joker Set 1, 11-teilig; 11x 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel: 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x170,7 mm, 13x177 mm, 14x188 mm, 15x200 mm, 16x212 mm, 17x224 mm, 18x235 mm, 19x246 mm; 1x 9830 Schaumstoffeinlage 6000 Joker Set 1, ohne Werkzeug: 172 x 30 x 392 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb