• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9722 Schaumstoffeinlage 8000 C Zyklop 1/2″ Knarre Set 1, 31-teilig

Artikel-Nr.: 05150112001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05150112001
EAN / GTIN 4013288225207
Herstellernummer 05150112001
L-Nummer L60020 5000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen; bestückt mit Wera Zyklop Speed Knarre ½″ und 30-teiligem Zubehör.

Vorteil:

  • Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
  • Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
  • Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
  • Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
  • Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung

Lieferumfang:

  • 9722 Schaumstoffeinlage 8000 C Zyklop 1/2″ Knarre Set 1, 31-teilig; 1x 8000 C Zyklop Speed-Knarre mit 1/2″-Antrieb: 1/2″ x 277 mm; 1x 8794 LC Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 8794 SC Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/2″: 1/2″ x 125 mm; 1x 8795 C Zyklop-Kardangelenk, 1/2″: 1/2″ x 69 mm; 1x 8794 C Zyklop-″Wobble″-Verlängerung, 1/2″: 1/2″ x 52 mm; 17x 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2″-Antrieb: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 20x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm, 27x40 mm, 30x42 mm, 32x42 mm; 9x 8740 C HF Zyklop Bitnuss mit 1/2″-Antrieb mit Haltefunktion: 4x60 mm, 4x140 mm, 5x60 mm, 5x140 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 6x140 mm, 8x60 mm, 10x60 mm; 1x 9822 Schaumstoffeinlage 8000 C Zyklop Knarre 1/2″ Set 1, ohne Werkzeug: 344 x 30 x 392 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb