• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9721 Schaumstoffeinlage 8000 B Zyklop Knarre 3/8″ Set 1, 23-teilig

Artikel-Nr.: 05150111001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05150111001
EAN / GTIN 4013288225306
Herstellernummer 05150111001
L-Nummer L60020 4955

Beschreibung

Beschreibung:

  • Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen; bestückt mit 1 Wera Zyklop Speed Knarre 3/8″ und 22-teiligem Zubehör.

Vorteil:

  • Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
  • Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
  • Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
  • Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
  • Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung

Lieferumfang:

  • 9721 Schaumstoffeinlage 8000 B Zyklop Knarre 3/8″ Set 1, 23-teilig; 1x 8000 B Zyklop Speed-Knarre mit 3/8″-Antrieb: 3/8″ x 199 mm; 1x 8794 SB Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8″: 3/8″ x 125 mm; 1x 8794 LB Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8″: 3/8″ x 200 mm; 1x 8795 B Zyklop-Kardangelenk, 3/8″: 3/8″ x 50 mm; 1x 8794 B Zyklop-″Wobble″-Verlängerung, 3/8″: 3/8″ x 76 mm; 18x 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8″-Antrieb: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 20x30 mm, 21x30 mm, 22x30 mm, 24x32 mm; 1x 9821 Schaumstoffeinlage 8000 B Zyklop Knarre 3/8″ Set 1, ohne Werkzeug: 172 x 30 x 392 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb