• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9712 Schaumstoffeinlage TORX® HF Schraubendreher Set 1, 14-teilig

Artikel-Nr.: 05150103001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05150103001
EAN / GTIN 4013288225283
Herstellernummer 05150103001
L-Nummer L60020 4995

Beschreibung

Beschreibung:

  • Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen, bestückt mit 14 Wera TORX® Schraubendrehern (Werkstatt, Kraftform Micro und Quergriff) mit Haltefunktion für TORX® Schrauben.

Vorteil:

  • Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
  • Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
  • Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
  • Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
  • Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung

Lieferumfang:

  • 9712 Schaumstoffeinlage TORX® HF Schraubendreher Set 1, 14-teilig; 6x 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion: TX 8x60 mm, TX 9x60 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm; 4x 2067 Elektronik TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion: TX 4x40 mm, TX 5x40 mm, TX 6x40 mm, TX 7x60 mm; 4x 467 TORX® HF Quergriff-Schraubendreher mit Haltefunktion: TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x200 mm, TX 40x200 mm; 1x 9812 Schaumstoffeinlage TORX® HF Schraubendreher Set 1, ohne Werkzeug: 344 x 30 x 392 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile