• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

367 TORX® BO Schraubendreher, TX 30 x 115 mm

Artikel-Nr.: 05138265001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05138265001
    EAN / GTIN 4013288025913
    Herstellernummer 05138265001
    L-Nummer L60020 1144

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher.
    • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
    • TORX® BO Schrauben besitzen in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Zapfen.
    • Damit wird unerlaubtes Lösen verhindert, denn mit ″normalen″ TORX® Werkzeugen können diese Schrauben nicht betätigt werden.
    • Nur spezielle TORX® BO Werkzeuge weisen eine Bohrung auf, in die der Zapfen aufgenommen wird.
    • Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.
    • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
    • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

    Vorteil:

    • Schraubendreher für Innen TORX® Schrauben mit Sicherungsstift
    • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
    • Mit Bohrung im TORX® Profil zum Lösen von sogenannten Sicherheitsverschraubungen
    • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
    • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

    Lieferumfang:

    • 367 TORX® BO Schraubendreher, TX 30 x 115 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb