• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

367 TORX® BO Schraubendreher, TX 9 x 60 mm

Artikel-Nr.: 05138259001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05138259001
EAN / GTIN 4013288039989
Herstellernummer 05138259001
L-Nummer L60020 2195

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher.
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
  • TORX® BO Schrauben besitzen in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Zapfen.
  • Damit wird unerlaubtes Lösen verhindert, denn mit ″normalen″ TORX® Werkzeugen können diese Schrauben nicht betätigt werden.
  • Nur spezielle TORX® BO Werkzeuge weisen eine Bohrung auf, in die der Zapfen aufgenommen wird.
  • Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
  • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

Vorteil:

  • Schraubendreher für Innen TORX® Schrauben mit Sicherungsstift
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Bohrung im TORX® Profil zum Lösen von sogenannten Sicherheitsverschraubungen
  • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Lieferumfang:

  • 367 TORX® BO Schraubendreher, TX 9 x 60 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb