• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9497 Textile Box Zyklop Metal Push 1/2″, leer, 302 x 120 x 40 mm

Artikel-Nr.: 05136543001
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 05136543001
EAN / GTIN 4013288231833
Herstellernummer 05136543001
L-Nummer L60020 5339
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste textile Box für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug; ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist; für Knarrensätze 8100 SC 7 und 8100 SC 10, 1/2″; für Steckschlüsseleinsätze mit einer Länge von bis zu 23 mm; leer.

Vorteil:

  • Robustes, formstabiles Material
  • Starker Klettverschluss verhindert unbeabsichtigtes Öffnen und Verlust des Werkzeugs
  • Kompaktes Design für platzsparende Aufbewahrung
  • Geringes Gewicht für leichten Transport
  • Kompatibel mit Wera 2go

Lieferumfang:

  • 9497 Textile Box Zyklop Metal Push 1/2″, leer, 302 x 120 x 40 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb