• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9440 Falttasche Kraftform Kompakt Turbo 19, leer, 200 x 80 mm

Artikel-Nr.: 05136493001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05136493001
EAN / GTIN 4013288214980
Herstellernummer 05136493001
L-Nummer L60020 4863

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste Falttasche für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug; ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist; für Werkzeug-Sets Kraftform Kompakt Turbo; leer.

Vorteil:

  • Robustes Material
  • Starker Klettverschluss verhindert unbeabsichtigtes Öffnen und Verlust des Werkzeugs
  • Kompaktes Design für platzsparende Aufbewahrung
  • Geringes Gewicht für leichten Transport
  • Kompatibel mit Wera 2go

Lieferumfang:

  • 9440 Falttasche Kraftform Kompakt Turbo 19, leer, 200 x 80 mm