• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9423 Falttasche für bis zu 7-teilige Kraftform Kompakt VDE Sätze, leer, 180 x 85 mm

Artikel-Nr.: 05136473001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05136473001
EAN / GTIN 4013288194596
Herstellernummer 05136473001
L-Nummer L60020 4644

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste Falttasche für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug; ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist; für bis zu 7 Werkzeuge Kraftform Kompakt VDE; leer.

Vorteil:

  • Robustes Material und ein geringes Gewicht sorgen für optimalen Transport
  • Starker Klettverschluss verhindert unbeabsichtigtes Öffnen und Verlust des Werkzeugs
  • Kompaktes Design für platzsparende Aufbewahrung
  • Durch die Aufhängeschlaufe kann die Tasche auch geöffnet aufgehängt werden
  • Kompatibel mit Wera 2go

Lieferumfang:

  • 9423 Falttasche für bis zu 7-teilige Kraftform Kompakt VDE Sätze, leer, 180 x 85 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb