• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9414 Textile Box Kraftform Kompakt 100, leer, 140 x 88 x 47 mm

Artikel-Nr.: 05136463001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05136463001
EAN / GTIN 4013288194497
Herstellernummer 05136463001
L-Nummer L60020 3780

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste textile Box für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug; ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist; für 1/4″ Bits und Bithalter; Unter anderem 30 Steckplätze für Bits mit einer Länge von 25 mm und 13 Steckplätze für Bits mit einer Länge von 50 mm; leer.

Vorteil:

  • Robustes, formstabiles Material
  • Starker Klettverschluss verhindert unbeabsichtigtes Öffnen und Verlust des Werkzeugs
  • Kompaktes Design für platzsparende Aufbewahrung
  • Geringes Gewicht für leichten Transport
  • Kompatibel mit Wera 2go

Lieferumfang:

  • 9414 Textile Box Kraftform Kompakt 100, leer, 140 x 88 x 47 mm