• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9400 Falttasche für bis zu 7-teilige Kraftform Kompakt Sätze, leer, 140 x 74 mm

Artikel-Nr.: 05136440001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05136440001
EAN / GTIN 4013288212511
Herstellernummer 05136440001
L-Nummer L60020 4576

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste Falttasche für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug; ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist; für bis zu 7-teilige Kraftform Kompakt Sätze; leer.

Vorteil:

  • Robustes Material und ein geringes Gewicht sorgen für optimalen Transport
  • Starker Klettverschluss verhindert unbeabsichtigtes Öffnen und Verlust des Werkzeugs
  • Kompaktes Design für platzsparende Aufbewahrung
  • Durch die Aufhängeschlaufe kann die Tasche auch geöffnet aufgehängt werden
  • Kompatibel mit Wera 2go

Lieferumfang:

  • 9400 Falttasche für bis zu 7-teilige Kraftform Kompakt Sätze, leer, 140 x 74 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb