• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9605 Metallrack für Quergriff Schraubendreher, 214 x 78 mm

Artikel-Nr.: 05136425001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05136425001
EAN / GTIN 4013288223425
Herstellernummer 05136425001
L-Nummer L60020 4792

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metallrack für Quergriff-Schraubendreher.
  • Das Rack kann auf die Werkbank gestellt oder in die Werkzeugwand gehängt werden.
  • Für bis zu 10 Wera Innensechskant-Quergriff-Schraubendreher.

Vorteil:

  • Metallrack für Quergriff-Schraubendreher
  • Für bis zu 10 Innensechskant-Quergriff-Schraubendreher
  • Das Rack kann aufgestellt oder in der Werkzeugwand aufgehängt werden
  • Durch die Neigung des Racks bei der Wand-Montage lassen sich die Quergriff-Schraubendreher problemlos aus dem Rack entnehmen

Lieferumfang:

  • 9605 Metallrack für Quergriff Schraubendreher, 214 x 78 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb