• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 12 Wood 2 SB, 12-teilig

Artikel-Nr.: 05136391001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05136391001
EAN / GTIN 4013288214027
Herstellernummer 05136391001
L-Nummer L60020 5115

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Bit-Check von Wera.
  • Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug.
  • Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren.
  • Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche.
  • Inklusive Universalhalter mit starkem Dauermagnet für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb.
  • Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine.
  • Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check für dauerhaft sicheren Bit-Sitz.

Vorteil:

  • Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
  • Besonders für Holzanwendungen
  • Universalhalter mit Edelstahlhülse

Lieferumfang:

  • Bit-Check 12 Wood 2 SB, 12-teilig; 1x 899/4/1 Universalhalter: 1/4″ x 50 mm; 1x 851/1 Z Bits: PH 2 x 25 mm; 4x 855/1 Z Bits: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 6x 867/1 TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb