• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4″ Vierkant, 2-12 Nm, 20-teilig

Artikel-Nr.: 05136073001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05136073001
EAN / GTIN 4013288228376
Herstellernummer 05136073001
L-Nummer L60020 5187

Beschreibung

Beschreibung:

  • 20-teiliges Set in robuster textiler Box, speziell für Anwendungen im SHK-Bereich.
  • 1 Safe-Torque A 1 Drehmomentschlüssel mit 1/4″-Vierkantantrieb, 2-12 Nm, mit Überrutschmechanik.
  • Nach Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes kann das Werkzeug nicht überzogen werden, so dass das Aufbringen eines zu hohen Drehmomentes ausgeschlossen ist.
  • Einstellbereich von 2 bis 12 Nm für kontrollierten Rechts- und Linksanzug.
  • Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes: Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes.
  • Mit Torque Lock Funktion zur Nutzung als Standardknarre ohne Drehmomentfunktion.
  • Kann somit auch für Drehwinkel-Anwendungen genutzt werden.
  • Max.
  • Bruchdrehmoment des ¼″ Vierkant gemäß DIN 3122.
  • Der Rückholwinkel beträgt nur 5°, so dass die Knarre auch in engen Arbeitssituationen eingesetzt werden kann.
  • Enthalten sind: Drehmomentschlüssel Safe-Torque A 1, 1/4″ Vierkant, 2-12 Nm, 8 Nüsse mit 1/4″ Antrieb, 9 Bit-Nüsse (Innensechskant, TORX®) mit 1/4″ Antrieb, 1 kurze Verlängerung.

Vorteil:

  • Für Anwendungen in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, besonders für Duschkabinen-Montage sowie Montage und Wartung von Gas-Thermen und Brennwertgeräten
  • Safe-Torque Drehmomentschlüssel mit überrutschendem Auslösemechanismus - der eingestellte Drehmomentwert kann daher niemals überzogen werden
  • Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann ausgeschaltet werden - Werkzeug daher auch als Standard-Knarre mit hohen Lösemomenten und bei definierten Drehwinkel-Anwendungen nutzbar
  • Für kontrollierten Rechts- und Linksanzug - Anziehen und Lösen mit und ohne Drehmoment
  • Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte

Lieferumfang:

  • Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4″ Vierkant, 2-12 Nm, 20-teilig; 1x Safe-Torque A 1 Drehmomentschlüssel mit 1/4″-Vierkantantrieb, 2-12 Nm: 1/4″ x 2-12 Nm; 8x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 5,5x23 mm, 11x23 mm; 4x 8767 A HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 1/4″-Antrieb, mit Haltefunktion: TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 30x28 mm; 5x 8740 A HF Zyklop Bitnuss mit 1/4″-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 8x28 mm; 1x Belt A (Textilgurt), 9-teilig, unbestückt: 39 x 238 mm; 1x 8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1x Klettstreifen 240: 240 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb