• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 19-teilig

Artikel-Nr.: 05136072001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 05136072001
    EAN / GTIN 4013288228369
    Herstellernummer 05136072001
    L-Nummer L60020 5177

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 17-teiliger Satz in robuster textiler Box.
    • 1 Quergriff-Bits-Handhalter 416 RA mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter für ¼″ Bits.
    • Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zähne/Rückholwinkel 4,5°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen.
    • Die vollständig in den Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und angenehmes Arbeiten.
    • Mit Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel in Einhand-Bedienung.
    • Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden.
    • Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff, Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden.
    • Bithalter für Bits mit 1/4″ Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3.
    • Mit Rapidaptor-Technologie für blitzschnelles Wechseln der Bits.
    • 16 zähharte Bits, ¼″, 89 mm lang, für den universellen Einsatz.

    Vorteil:

    • Set speziell für Anwendungen im SHK-Bereich
    • Quergriff-Bits-Handhalter mit integrierter feinverzahnter Ratsche für schnelles und sicheres Arbeiten
    • Handliches Arbeiten dank vollständig im Griff eingebetteter Knarrenmechanik
    • Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel
    • Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten

    Lieferumfang:

    • Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 19-teilig; 1x 416 RA Quergriff-Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter: 1/4″ x 45 mm; 1x 816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter: 1/4″ x 119 mm; 1x 851/4 Z Bits: PH 2 x 89 mm; 1x 855/4 Z Bits: PZ 2 x 89 mm; 2x 855/4 PZ/S PlusMinus Bits: # 1x70 mm, # 2x70 mm; 4x 867/4 Z TORX® Bits: TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 7x 840/4 Z Bits: 2x89 mm, 2,5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm, 8x89 mm; 2x 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch: 8x50 mm, 10x50 mm; 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb