• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9532 Kettennieter Werkstatt-Set, 20-teilig

Artikel-Nr.: 05136042001
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05136042001
Kopieren
EAN / GTIN 4013288229571
Kopieren
Herstellernummer 05136042001
Kopieren
L-Nummer L60020 5133
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 18-teiliges Werkzeug-Set für die Fahrrad-Werkstatt.
  • Mit der Bit-Ratsche Zyklop Mini und dem Bit-Handhalter und den 89 mm bzw. 25 mm langen Bits lassen sich Innensechskant, TORX® und Kreuzschlitz Phillips Schrauben betätigen.
  • Mit dem enthaltenen Kettennieter und -halter mit auswechselbarem Nietstift lassen sich Fahrradketten öffnen und schließen (geeignet für Single-Speed Ketten, bis 12-fach).
  • Die Kettenschlosszange erleichtert das Öffnen und Schließen von Ketten mit Kettenschloss.

Vorteil:

  • Werkzeug-Set für die Fahrrad-Werkstatt
  • Mit Wera-Bit-Ratsche Zyklop Mini 1, Bithandhalter 816 R, 1 Kettennieter, 1 Kettenhalter, Ersatzteilset Kettennieter Pin, 1 Kettenschlosszange, 10 Bits mit 89 mm Länge, 2 Bits mit 25 mm Länge
  • Mit Kettennieter und -halter mit auswechselbarem Nietstift zum Öffnen und Schließen von Fahrradketten. Geeignet für Single-Speed Ketten, bis 12-fach
  • Kettenverschlussgliedzange für das Öffnen und Schließen von Ketten mit Kettenschloss
  • In robuster Falttasche

Lieferumfang:

  • 9532 Kettennieter Werkstatt-Set, 20-teilig; 1x 8001 A Bit-Ratsche ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter: 1/4″ x 119 mm; 2x 851/4 Z Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm; 2x 867/4 Z TORX® Bits: TX 10x89 mm, TX 25x89 mm; 6x 840/4 Z Bits: 2x89 mm, 2,5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 2x 840/1 Z Bits: 5x25 mm, 8x25 mm; 1x 9512 Kettenfixierhaken: 9512 Kettenfixierhaken; 1x 9513 Kettennieter: 9513 Kettennieter; 1x 9533 Kettenverschlussgliedzange: 167,5 mm; 3x 9534 Ersatz-Nietstift für Kettennieter 9513: 15 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb