• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt H 1 Holz, 41-teilig

Artikel-Nr.: 05135939001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05135939001
EAN / GTIN 4013288178350
Herstellernummer 05135939001
L-Nummer L60020 3407

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompaktes Werkzeug-Set mit den 41 wichtigsten Schraubwerkzeugen für den Holzbau; mit der robusten Bit-Ratsche Zyklop Mini samt Verlängerung und Nuss-Adapter; 8 Hand- und Maschinennüsse Größe 5,5-13; 1 Ratschen-Handhalter 816 RA mit Ratschenfunktion, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment 50 Nm und Bit-Aufnahme mit Rapidaptor-Technologie; 1 Universalbithalter; 6 Bits mit 25mm Länge; 16 Bits mit 89 mm Länge; 5 Holzspiralbohrer-Bits mit Durchmesser 3-8mm; 1 Schraubkralle zum Festhalten von Schrauben; 1 einpoliger Phasentester 247; textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit; aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal; zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial; geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.

Vorteil:

  • Robuste Ratsche Zyklop Mini geeignet für Aufnahme von Bits und Nüssen
  • Drehmomente von über 65 Nm bei feinverzahnter Knarrenmechanik und kleinem Rückholwinkel von 6 Grad
  • Ratschenschraubendreher mit Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bit-Wechsel
  • Hochwertige Holzspiralbohrer-Bits für Bohrungen in Weichholz, Hartholz und beschichteten Plattenwerkstoffen
  • Sortiment in robuster Textilbox

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt H 1 Holz, 41-teilig; 1x 816 RA Ratschenschraubendreher: 1/4″ x 142 mm; 1x 8001 A Bit-Ratsche ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil): 1/4″ x 25 mm; 1x 8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 7x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x 893/4/1 K Universalhalter: 1/4″ x 50 mm; 3x 851/4 Z Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z Bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 3x 855/1 Z Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 5x 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 2x 867/1 TORX® Bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 4x 840/4 Z Bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1x 800/4 Z Bits: 1 x 5,5 x 89 mm; 1x 800/1 Z Bits: 1 x 5,5 x 25 mm; 5x 849 HSS Holzspiralbohrer-Bits: 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm; 1x 247 Einpoliger Phasenprüfer: 0,5 x 3 x 70 mm; 1x 1441 SB Schraubkralle für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben: 4,5-6 x 41 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb