• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt SH 1 Sanitär/Heizung/Plumbkit, 25-teilig

Artikel-Nr.: 05135927001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05135927001
EAN / GTIN 4013288170132
Herstellernummer 05135927001
L-Nummer L60020 3175

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompaktes Werkzeug-Set mit den 25 wichtigsten Schraubwerkzeugen für den Sanitär- und Heizungsbereich.
  • Mit 2 JOKER Maulschlüsseln, der 1/4″ Knarre Zyklop samt Zubehör, 6 x 89 mm Bits, 5 mehrkomponentigen Kraftform Plus Schraubendrehern und einpoligem Phasenprüfer.
  • Zwei Joker Maul-Ringratschenschlüssel mit spezieller Festhalteplatte gegen Abrutschen/Verlust der Schraube und mehr Kraftübertragung; 1 Zyklop-Knarre 8000 A (1/4″) für schnelles, kraftvolles Arbeiten; 3 Zyklop-Nüsse 8790 HMA für den Hand- und Maschineneinsatz; 1 Zyklop-Adapter 8784 A1 für Bits; 6 TORX® HF Bits 867/4 mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben für sicheres Zuführen ohne Verlust der Schrauben; die Wera Bits 867/4 TX HF sind auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben; 1 einpoliger Phasentester 247; 2 Kraftform Serie 100 Schlitz-Schraubendreher 160 i und 160 iS für sicheres Arbeiten bis zu 1000 Volt (160 iS mit reduziertem Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation für das Erreichen und Betätigen von tiefliegenden Schraub- und Federelementen); 1 Kraftform Schraubmeißel 932 A (Schlitz) mit durchgehender Sechskantklinge und integrierter Schlagkappe für Schraub- und leichte Meißelarbeiten; 2 Steckschlüssel-Schraubendreher 395 HO mit Hohlschaft für das Festziehen oder Lösen von Schrauben an langen Bolzen sowie von festsitzenden Schrauben.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Vorteil:

  • Maul-Ringratschenschlüssel Joker mit spezieller Festhalteplatte gegen Abrutschen/Verlust der Schraube
  • Zyklop Speed-Knarre für schnelles und kraftvolles Arbeiten
  • Isolierte Kraftform VDE Schlitz-Schraubendreher für sicheres Arbeiten bis 1000 Volt
  • Kraftform Schraubmeißel mit durchgehender Sechskantklinge und integrierter Schlagkappe
  • Hohlschaft-Steckschlüssel-Schraubendreher zum Verschrauben von Muttern an langen Bolzen

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt SH 1 Sanitär/Heizung/Plumbkit, 25-teilig; 2x 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel: 10x159 mm, 13x177 mm; 1x 8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4″-Antrieb: 1/4″ x 152 mm; 3x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 7x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm; 1x 8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 6x 867/4 TORX® HF Bits mit Haltefunktion: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm; 2x 851/4 Z Bits: PH 2x89 mm, PH 1x89 mm; 4x 840/4 Z Bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1x 247 Einpoliger Phasenprüfer: 0,5 x 3 x 70 mm; 1x 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser: 0,6 x 3,5 x 100 mm; 1x 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher: 1 x 5,5 x 125 mm; 1x 932 A Schlitzschraubendreher: 1,2 x 7 x 125 mm; 2x 395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher: 10x90 mm, 13x90 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb