• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

851/4 J Bits, PH 1 x 50 mm

Artikel-Nr.: 05135532001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05135532001
EAN / GTIN 4013288113276
Herstellernummer 05135532001
L-Nummer L60020 2792

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits, optimiert für asiatische PH-Schrauben.
  • Insbesondere für den Einsatz bei den sehr kleinen Abmessungen gemäß dem Japanese Camera Industrial Standard.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Optimiert für asiatische PH-Schrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Lieferumfang:

  • 851/4 J Bits, PH 1 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb