• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

391/3 Schlauchklemmen-Schraubendrehersatz, 3-teilig

Artikel-Nr.: 05135311001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05135311001
    EAN / GTIN 4013288169860
    Herstellernummer 05135311001
    L-Nummer L60020 4235

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger Schlauchklemmen-Schraubendreher von Wera.
    • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben.
    • Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
    • Mit biegsamer Klinge zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen.
    • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen.
    • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

    Vorteil:

    • Schraubendreher mit flexiblem Schaft
    • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
    • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
    • Mit biegsamer Rundklinge
    • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs

    Lieferumfang:

    • 391/3 Schlauchklemmen-Schraubendrehersatz, 3-teilig; 3x 391 Schlauchklemmen-Schraubendreher: 6x167 mm, 7x167 mm, 8x167 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb