• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

851/9 C J PH Bits, Halfmoon, PH 1 x 64 x 3 mm

Artikel-Nr.: 05135277001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05135277001
EAN / GTIN 4013288112798
Herstellernummer 05135277001
L-Nummer L60020 3148

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb.
  • Optimiert für japanische PH-Schrauben.
  • Harte Ausführung.

Vorteil:

  • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Optimiert für asiatische PH-Schrauben
  • Harte Ausführung
  • 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 9)

Lieferumfang:

  • 851/9 C J PH Bits, Halfmoon, PH 1 x 64 x 3 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb