• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

867/9 C IP TORX PLUS® Bits, 8 IP x 44 mm

Artikel-Nr.: 05135234001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gewindereperatur-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05135234001
EAN / GTIN 4013288112705
Herstellernummer 05135234001
L-Nummer L60020 1823

Beschreibung

Beschreibung:

  • Harte Bits für Innen TORX PLUS® Schrauben.
  • Antrieb: 4 mm Halfmoon für direkten Maschinenanschluss.

Vorteil:

  • Für Innen TORX PLUS® Schrauben
  • Harte Ausführung
  • 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 9)
  • Für direkten Maschinenanschluss

Lieferumfang:

  • 867/9 C IP TORX PLUS® Bits, 8 IP x 44 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb