• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

867/1 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung, 10 IPR x 25 mm

Artikel-Nr.: 05134700001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05134700001
EAN / GTIN 4013288034823
Herstellernummer 05134700001
L-Nummer L60020 2598

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für Innen TORX PLUS® Schrauben mit Sicherungsstift.
  • Ein 5-Flanken TORX PLUS® Profil mit Bohrung.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Für Innen TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift
  • TORX PLUS® IPR Bit mit Bohrung auf der Abtriebsseite
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Lieferumfang:

  • 867/1 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung, 10 IPR x 25 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb