• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

867/4 IP TORX PLUS® Bits, 20 IP x 89 mm

Artikel-Nr.: 05134673001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Gewindereperatur-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05134673001
EAN / GTIN 4013288032843
Herstellernummer 05134673001
L-Nummer L60020 449

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für Innen TORX PLUS® Schrauben.
  • TORX PLUS® Profil: Im Vergleich zum ″normalen″ TORX® Profil wird die Vergrößerung der 6 drehmomentübertragenden Flanken zwischen Werkzeug und Schraube durch einen ellipsen- und nicht kreisförmigen Profilaufbau realisiert.
  • Dadurch wird die angewendete Kraft beim Verschrauben auf größere Flächen verteilt.
  • Höhere Drehmomente werden übertragen und die Lebensdauer von Schraube und Werkzeug wird zusätzlich erhöht.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Für Innen TORX PLUS® Schrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Lieferumfang:

  • 867/4 IP TORX PLUS® Bits, 20 IP x 89 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb