• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt 28 mit Tasche, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05134491001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05134491001
    EAN / GTIN 4013288175373
    Herstellernummer 05134491001
    L-Nummer L60020 3655

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wera Kompaktwerkzeug mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben.
    • Integriertes Bit-Magazin im Griff, in dem 6 Bits aufbewahrt werden können.
    • Die Bajonett-Klinge kann für beengte Schraubsituationen eingefahren werden.
    • Für den Maschinenbetrieb kann sie auch entnommen werden.
    • Mit starkem Dauermagnet für sicheren Sitz des Bits.

    Vorteil:

    • Kraftform Kompakt 28
    • Kraftform Handhalter mit Abrollschutz, mehrkomponentig, mit Bajonettklinge und Bitmagazin
    • Verbindungsteil Bajonett, mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet
    • Geeignet für Bits mit 1/4″ Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
    • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz

    Lieferumfang:

    • Kraftform Kompakt 28 mit Tasche, 6-teilig; 2x 851/1 Z Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 Z Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 800/1 Z Bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb