• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

851/4 TZ SB Bits, PH 3 x 50 mm, 2-teilig

Artikel-Nr.: 05134382001
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05134382001
EAN / GTIN 4013288037961
Herstellernummer 05134382001
L-Nummer L60020 4514

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
  • Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Mit Torsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
  • Erhöhte Lebensdauer der Bits
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Lieferumfang:

  • 851/4 TZ SB Bits, PH 3 x 50 mm, 2-teilig; 2x 851/4 TZ Bits: PH 3 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb