• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

851/4 A Bits, PH 1 x 89 x 4,5 mm

Artikel-Nr.: 05134372001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05134372001
    EAN / GTIN 4013288037855
    Herstellernummer 05134372001
    L-Nummer L60020 1577

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger Wera Bit für Phillips-Schrauben.
    • Mit scharfkantigem Profil, das z.
    • B.
    • bei mit Farblack vollgesetzten Schraubenprofilen die Farbe aufbrechen lässt und somit eine sichere Kraftübertragung zwischen Bit und Schraube gewährleistet.
    • Extraharte Ausführung.
    • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

    Vorteil:

    • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
    • Profilierte Version
    • Extrahart
    • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

    Lieferumfang:

    • 851/4 A Bits, PH 1 x 89 x 4,5 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb