• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Terrassenbau-Set T 1, 17-teilig

Artikel-Nr.: 05134021001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05134021001
    EAN / GTIN 4013288219510
    Herstellernummer 05134021001
    L-Nummer L60020 4800

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kompaktes Wera Werkzeug-Set mit den 17 wichtigsten Schraubwerkzeugen für die Terrassen-Verschraubung.
    • Bits in Edelstahl-Ausführung zur Vermeidung von Fremdrost.
    • Mit besonders pfiffigem Bithalter, der durch variable Einschraubtiefenbegrenzung eine gleichmäßige Senktiefe der Schraubenköpfe ermöglicht und durch den aufgesetzten Filzring Beschädigungen der Holzdielen-Oberfläche verhindert .

    Vorteil:

    • Hochwertiger 17-teiliger Werkzeugsatz für gleichmäßig, bündig versenkte Schraubenköpfe in Holzdielen beim Terrassenbau
    • Bit-Halter mit variabel einstellbarer Einschraubtiefenbegrenzung und schützendem Filzring für Oberflächenschonung
    • 15 Bits (TORX®, PH, PZ) aus Edelstahl zur Vermeidung von Fremdrost plus Edelstahl-Bithalter 3888/4/1 K Rapidaptor
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
    • Kompakte Falttasche mit Wera 2go Kompatibilität inkl. vier Ersatzteil-Filzringen

    Lieferumfang:

    • Terrassenbau-Set T 1, 17-teilig; 1x 881/4/1 Bithalter mit variabler Einschraubtiefenbegrenzung: 1/4″ x 95 mm; 1x 3888/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, Edelstahl: 1/4″ x 50 mm; 3x 3851/1 TS Bits, Edelstahl: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 4x 3855/1 TS Bits, Edelstahl: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 6x 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 2x 3867/1 TS P TORX® Bits mit Zapfen, Edelstahl: TX 25 x 25 mm; 4x 9201 Filzring für 881/4/1: 27 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb