• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8002 C Koloss All Inclusive Set mit ½″-Antrieb, 5-teilig

Artikel-Nr.: 05133862001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05133862001
EAN / GTIN 4013288162403
Herstellernummer 05133862001
L-Nummer L60020 2754

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Knarre, die man auch sachgemäß als Hammer einsetzen kann.
  • Der ″KOLOSS″ ist als Umschalt- und Schwerlastknarre mit mindestens 600 Newtonmeter Belastbarkeit einsetzbar.
  • Die Doppelklinkenverzahnung und der minimale 6°-Rückholwinkel sorgen für schnelles und präzises Schrauben auch in engen Schraubsituationen.
  • Und das Beste: Kein Schlag, absolut kein Schlag kann die Knarrenmechanik zerstören.
  • Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für optimale Druck-, Schlag- und Zugbelastung; am Griffende Aufnahme für KOLOSS Verlängerung 8780 C und KOLOSS Spreizdorn 8781 C.
  • Im Set außerdem enthalten: 1 Pad zum Schutz von Materialien und Oberflächen, 1 Koloss Verlängerung zum Übertragen noch höherer Drehmomente, 1 Entriegelungsstift und 1 Halfter, mit dem der Koloss immer zur Hand ist.

Vorteil:

  • Mindestens 600 Newtonmeter Belastbarkeit
  • Mit Durchsteckvierkant für Rechts- und Linksanzug
  • Inklusive Hammerfunktion
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für optimale Druck-, Schlag- und Zugbelastung
  • Feinverzahnte Knarrenmechanik, kleiner Rückholwinkel von 6°

Lieferumfang:

  • 8002 C Koloss All Inclusive Set mit ½″-Antrieb, 5-teilig; 1x 8002 C Koloss ½″: 1/2″ x 341 mm; 1x 8782 C Koloss Pad-Set: # 2 x 50 mm; 1x 8780 C Koloss Verlängerung: 341 x 137 mm; 1x 8000 E Entriegelungsstift: 40,5 mm; 1x Halfter: 175 x 75 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb