• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950/9 Hex-Plus Multicolour 3 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05133165001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05133165001
EAN / GTIN 4013288230294
Herstellernummer 05133165001
L-Nummer L60020 5168

Beschreibung

Beschreibung:

  • 9 Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung (SPKL) aus grifffreundlichem Rundmaterial.
  • Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und schont die Finger.
  • Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.
  • Praktische Aufbewahrung im Rack 9109 zum Hinstellen auf den Tisch oder zur Befestigung an der Wand.
  • Im Rack integrierter Clip 9538, der für für den mobilen Einsatz entnommen werden kann.
  • Das Rack enthält obendrein einen cleveren abnehmbaren Magnetisierer 9538, mit dem Schrauben und auch Werkzeugspitzen magnetisiert (und entmagnetisiert) werden können; so muss die Schraube nicht mehr mühsam mit der zweiten Hand festgehalten werden.

Vorteil:

  • Rack zum Hinstellen auf den Tisch oder zur Befestigung an der Wand
  • Im Rack integrierter Clip, der für den mobilen Einsatz entnommen werden kann
  • Entnehmbarer Magnet zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Werkzeugspitzen
  • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben

Lieferumfang:

  • 950/9 Hex-Plus Multicolour 3 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, 9-teilig; 9x 950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2,5x112 mm; 1x 9539 Winkelschlüsselclip: 9539 Winkelschlüsselclip; 1x 9109 Wandhalter/Fuß für Winkelschlüsselclip: 9109 Wandhalter/Fuß für Winkelschlüsselclip; 1x 9538 Magnetisiergerät: 9538 Magnetisiergerät

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb