• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 2,5 x 63 mm

Artikel-Nr.: 05133152001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05133152001
EAN / GTIN 4013288098061
Herstellernummer 05133152001
L-Nummer L60020 2830

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüssel mit extra kurzen Schenkeln für den Einsatz bei schwer zugänglichen Schrauben.
  • Für Innensechskantschrauben.
  • Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
  • Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz.
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
  • Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
  • Kurze Form für besonders beengte Verschraubungsfälle
  • Innensechskantschlüssel mit Hex-Plus-Vorteil für ein längeres Schraubenleben
  • Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung

Lieferumfang:

  • 950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 2,5 x 63 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb