• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

881/4/1 SB Bithalter mit variabler Einschraubtiefenbegrenzung, 3-teilig

Artikel-Nr.: 05130002001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05130002001
EAN / GTIN 4013288219282
Herstellernummer 05130002001
L-Nummer L60020 4695

Beschreibung

Beschreibung:

  • Beim Terrassenbau sollen die Schrauben gleichmäßig bündig in die Holzdielen versenkt werden.
  • Der 881/4/1 Bithalter mit variabler Einschraubtiefenbegrenzung und Filzring sorgt für eine gleichmäßige Senktiefe und schützt die Oberflächen vor Schleifspuren.
  • 2 Austausch-Filzringe sind inklusive.

Vorteil:

  • Bit-Halter zum gleichmäßig bündigen Versenken von Schrauben in Holzdielen beim Terrassenbau
  • Mit variabel einstellbarer Einschraubtiefenbegrenzung
  • Filzring (auswechselbar) verhindert Schleifspuren auf den Dielenoberflächen
  • Ebenfalls enthalten: 2 Ersatz-Filzringe

Lieferumfang:

  • 881/4/1 SB Bithalter mit variabler Einschraubtiefenbegrenzung, 1/4″ x 95 mm; 1x 881/4/1 Bithalter mit variabler Einschraubtiefenbegrenzung: 1/4″ x 95 mm; 2x 9201 Filzring für 881/4/1: 27 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb