• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haarlineal rostfrei DIN 874/00 1000 mm

Artikel-Nr.: 0512211
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 0512211
    EAN / GTIN 4029713214043
    Herstellernummer 0512211
    L-Nummer L40510 6

    Beschreibung

    Ausführung:

    • DIN 874 Blatt 2, Genauigkeitsklasse 00
    • Thermisch isoliert
    • Spitze Spitze an einem Ende
    • Spezialstahl: Blendfreie und brünierte Messerkante
    • Edelstahl: Blendfreie Messerkante

    Beschreibung:

    Haarlineal aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen. Einseitig spitzer Auslauf, mit Handwärmeschutz. Genauigkeit GG 00. Verpackung: Kunstlederetui

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl, gehärtet
    • Länge: 1000 mm

    Norm:

    DIN 874
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb