• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2069/6 Elektronik-Schraubendrehersatz + Rack, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05118158001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05118158001
EAN / GTIN 4013288032447
Herstellernummer 05118158001
L-Nummer L60020 2105

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Wera Micro Steckschlüsselsatz für feinmechanische Verschraubungen.
  • Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich.
  • Zeitintensives Umgreifen entfällt.
  • Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
  • Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
  • Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher.

Vorteil:

  • Kraftform Micro Steckschlüsselsatz für Außensechskantschrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Lieferumfang:

  • 2069/6 Elektronik-Schraubendrehersatz + Rack, 6-teilig; 6x 2069 Elektronik-Steckschlüssel: 2x60 mm, 2,5x60 mm, 3x60 mm, 3,5x60 mm, 4x60 mm, 5x60 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb