• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2067/6 Elektronik TORX® BO Schraubendrehersatz + Rack, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05118154001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05118154001
EAN / GTIN 4013288032294
Herstellernummer 05118154001
L-Nummer L60020 1854

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Wera Micro Schraubendrehersatz für feinmechanische Verschraubungen.
  • Für TORX® Sicherheitsverschraubungen: TORX® BO Schrauben besitzen in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Zapfen.
  • Damit wird unerlaubtes Lösen verhindert, denn mit ″normalen″ TORX® Werkzeugen können diese Schrauben nicht betätigt werden.
  • Nur spezielle TORX® BO Werkzeuge weisen eine Bohrung auf, in die der Zapfen aufgenommen wird.
  • Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich.
  • Zeitintensives Umgreifen entfällt.
  • Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
  • Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

Vorteil:

  • Kraftform Micro Schraubendrehersatz für Innen TORX® Schrauben mit Sicherungsstift
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff mit Abrollschutz und drehbarer Kappe
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher

Lieferumfang:

  • 2067/6 Elektronik TORX® BO Schraubendrehersatz + Rack, 6-teilig; 6x 2067 Elektronik TORX® BO Schraubendreher: TX 7x60 mm, TX 8x60 mm, TX 9x60 mm, TX 10x60 mm, TX 15x60 mm, TX 20x60 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb