• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2035/6 A Elektronik-Schraubendrehersatz + Rack, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05118150001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05118150001
EAN / GTIN 4013288031945
Herstellernummer 05118150001
L-Nummer L60020 1704

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Wera Micro Schraubendrehersatz für feinmechanische Verschraubungen.
  • Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich.
  • Zeitintensives Umgreifen entfällt.
  • Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
  • Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.
  • Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher.

Vorteil:

  • Kraftform Micro Schraubendreher für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Lieferumfang:

  • 2035/6 A Elektronik-Schraubendrehersatz + Rack, 6-teilig; 2x 2050 PH Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher: PH 00x60 mm, PH 0x60 mm; 4x 2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher: 0,30x1,8x60 mm, 0,40x2x60 mm, 0,40x2,5x80 mm, 0,50x3x80 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb