• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2069 Elektronik-Steckschlüssel, 3/16″ x 60 mm

Artikel-Nr.: 05118135001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05118135001
EAN / GTIN 4013288110596
Herstellernummer 05118135001
L-Nummer L60020 2376

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Wera Micro Steckschlüssel für feinmechanische Verschraubungen.
  • Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich.
  • Zeitintensives Umgreifen entfällt.
  • Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
  • Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
  • Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Vorteil:

  • Kraftform Micro Steckschlüssel für Außensechskantschrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
  • Z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure

Lieferumfang:

  • 2069 Elektronik-Steckschlüssel, 3/16″ x 60 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb