• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2052 Elektronik-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher, 2,5 x 60 mm

Artikel-Nr.: 05118094001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05118094001
EAN / GTIN 4013288032010
Herstellernummer 05118094001
L-Nummer L60020 2375

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen.
  • Kugelkopfprofil: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch ″um die Ecke″ geschraubt werden kann.
  • Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich.
  • Zeitintensives Umgreifen entfällt.
  • Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
  • Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.
  • Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Vorteil:

  • Kraftform Micro Schraubendreher mit Kugelkopf für Innensechskantschrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff mit Abrollschutz und drehbarer Kappe
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
  • Mit Kugelkopf für sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Lieferumfang:

  • 2052 Elektronik-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher, 2,5 x 60 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb