• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Big Pack 300, 14-teilig

Artikel-Nr.: 05105630001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05105630001
EAN / GTIN 4013288163622
Herstellernummer 05105630001
L-Nummer L60020 2867

Beschreibung

Beschreibung:

  • Umfangreiches Schraubendreherset mit allen Schraubendrehern, die der Profi braucht.
  • Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Lasertip bei Schlitz, Phillips und Pozidriv krallt sich im Schraubkopf fest und verhindert das Herausrutschen.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • Schraubendreher für Schlitz-, Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess und Pozidriv und TORX®
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Lieferumfang:

  • Kraftform Big Pack 300, 14-teilig; 3x 350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PH 3x150 mm; 3x 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm, PZ 3x150 mm; 5x 367 TORX® Schraubendreher: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm; 1x 334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge: 1,2 x 6,5 x 150 mm; 2x 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge: 0,8x4x100 mm, 0,6x3,5x100 mm; 2x Rack für Kraftform Schraubendreher: 190 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb