• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

845/8 1-nutiger Kegelsenker-Satz, 8-teilig

Artikel-Nr.: 05104655001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05104655001
EAN / GTIN 4013288119285
Herstellernummer 05104655001
L-Nummer L60020 3630

Beschreibung

Beschreibung:

  • 8-teiliger Kegelsenker-Satz in stabiler Kunststoffbox.
  • Zum Senken und Entgraten.
  • Der Sechskant-Schaft gewährleistet eine sehr gute Kraftübertragung.
  • Garantiert ratterfreies und riefenfreies Arbeiten.
  • Einwandfreie Spanabfuhr und hohe Standzeiten.
  • Mit hochwertigem, ergonomischen und mit Magnet ausgestatteten Bit-Handhalter.
  • Das Schnellwechselfutter Rapidaptor gewährleistet blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug.
  • Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine.

Vorteil:

  • Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz
  • Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraubbit
  • Mit 1/4″ Antrieb passend für die Schraubermaschine
  • Zum Senken und Entgraten
  • 1-nutig

Lieferumfang:

  • 845/8 1-nutiger Kegelsenker-Satz, 8-teilig; 1x 816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter: 1/4″ x 119 mm; 1x 888/4/1 K Rapidaptor Universalhalter: 1/4″ x 50 mm; 6x 845 Einschneide-Kegelsenker-Bits: 6,30x32 mm, 8,30x32 mm, 10,40x34 mm, 12,40x36 mm, 16,50x40 mm, 20,50x43 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb