• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

844/7 Gewindebohrer-Bit-Satz, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05104654001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05104654001
EAN / GTIN 4013288119278
Herstellernummer 05104654001
L-Nummer L60020 3119

Beschreibung

Beschreibung:

  • 7-teiliger Gewindebohrer-Bit-Satz in stabiler Kunststoffbox.
  • Zum Schneiden von metrischen Gewinden.
  • Der Sechskant-Schaft der Bits gewährleistet eine sehr gute Kraftübertragung.
  • Die fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten.
  • Einwandfreie Spanabfuhr und geringe Verkantungsgefahr.
  • Der Rapidaptor gewährleistet blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz
  • Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
  • Mit 1/4″ Antrieb passend für die Schraubermaschine
  • Mit Rapidaptor Universalhalter unmagnetisch und Einschnittgewindebohrer-Bits mit 1/4″ Antrieb
  • In praktischer und robuster Kunststoff-Box

Lieferumfang:

  • 844/7 Gewindebohrer-Bit-Satz, 7-teilig; 1x 888/4/1 K Rapidaptor Universalhalter: 1/4″ x 50 mm; 6x 844 Einschnittgewindebohrer-Bits: 3 mmx33 mmxM 3, 4 mmx35 mmxM 4, 5 mmx36 mmxM 5, 6 mmx40 mmxM 6, 8 mmx40 mmxM 8, 10 mmx40 mmxM 10

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb