• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

849/855/867/18 Holzspiralbohrer-Bits und Bit-Satz, 18-teilig

Artikel-Nr.: 05104653001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05104653001
EAN / GTIN 4013288111661
Herstellernummer 05104653001
L-Nummer L60020 3173

Beschreibung

Beschreibung:

  • 18-teiliger Holzspiralbohrer-Bit- und Bit-Satz.
  • Hochwertige Holzspiralbohrer-Bits für punktgenaue, aufrissfreie Bohrungen in Weichholz, Hartholz und beschichteten Plattenwerkstoffen.
  • Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS).
  • Fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten.
  • Sehr gute Rundlaufgenauigkeit.
  • Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft.
  • Der Universalhalter Rapidaptor ermöglicht den blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug.
  • Antrieb: 1/4″-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz
  • Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
  • Mit 1/4″ Antrieb passend für die Schraubermaschine
  • Mit Rapidaptor Universalhalter, Holzspiralbohrer-Bits und Bits mit 1/4″ Antrieb
  • In praktischer und robuster Gürteltasche

Lieferumfang:

  • 849/855/867/18 Holzspiralbohrer-Bits und Bit-Satz, 18-teilig; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter: 1/4″ x 50 mm; 5x 849 HSS Holzspiralbohrer-Bits: 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm; 6x 855/1 TH Bits: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 6x 867/1 TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb