• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

848/851/867/19 Metallspiralbohrer-Bits und Bit-Satz, 19-teilig

Artikel-Nr.: 05104652001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05104652001
EAN / GTIN 4013288111654
Herstellernummer 05104652001
L-Nummer L60020 3505

Beschreibung

Beschreibung:

  • 19-teiliger Metallspiralbohrer-Bit- und Bit-Satz.
  • Hochwertige Metallspiralbohrer-Bits für punktgenaue Bohrungen in Metall.
  • Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS).
  • Fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten.
  • Sehr gute Rundlaufgenauigkeit.
  • Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft.
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz.
  • Antrieb: 1/4″-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Robuste Gürteltasche für sichere Aufbewahrung inklusive.

Vorteil:

  • Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz
  • Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
  • Mit 1/4″ Antrieb passend für die Schraubermaschine
  • Mit Rapidaptor Universalhalter, Metallspiralbohrer-Bits und Bits mit 1/4″ Antrieb
  • In praktischer und robuster Gürteltasche

Lieferumfang:

  • 848/851/867/19 Metallspiralbohrer-Bits und Bit-Satz, 19-teilig; 1x 888/4/1 K Rapidaptor Universalhalter: 1/4″ x 50 mm; 6x 848 HSS Metallspiralbohrer-Bits: 3x38 mm, 4x44 mm, 4,2x45 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm; 6x 851/1 TZ Bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 6x 867/1 TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb