• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

849 HSS Holzspiralbohrer-Bits, 5 x 85 mm

Artikel-Nr.: 05104602001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05104602001
EAN / GTIN 4013288101273
Herstellernummer 05104602001
L-Nummer L60020 4230

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Holzspiralbohrer-Bits für punktgenaue, ausrissfreie Bohrungen in Weichholz, Hartholz und beschichteten Plattenwerkstoffen.
  • Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS).
  • Der Sechskantschaft gewährleistet eine sehr gute Kraftübertragung.
  • Eine fein abgestimmte Materialelastizität sorgt für hohe Standzeiten.
  • Sehr gute Rundlaufgenauigkeit.
  • 1/4″-Antrieb passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Spiralbohrer-Bit - für Holz- Anwendungen
  • Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft
  • HSS = Hochleistungsschnell-Stahl mit Kreuzanschliff
  • Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten
  • Sehr gute Rundlaufgenauigkeit

Lieferumfang:

  • 849 HSS Holzspiralbohrer-Bits, 5 x 85 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb